TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の レインウェア・ヤッケ
TULTEX(タルテックス)の レインウェア
TULTEX(タルテックス)の 上下セット レインウェア
レインスーツ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
25607428
品番
23133
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル100(裏TPUラミネート)
耐水圧(mmH2O)
10000
透湿性(g/m
2
・24hr以上)
20000