デジタル・オシロスコープ DHO1000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25607516 品番 DHO1072
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

周波数帯域:70MHz,100MHz,200MHz
4または2 アナログ・チャンネル
最高サンプリングレート:1GSa/s
垂直分解能:12bit
垂直軸レンジ:500µV/Div〜10V/Div
最大レコード長:100Mポイント(オプション)
波形更新レート:最高1,500,000回/秒
10.1インチ 1280×800 HDタッチディスプレイ
5種類のシリアルデコード機能
インターフェイス:USB、LAN、HDMI

用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。 仕様【最高波形取り込み速度】1500000波形/秒、【シリアルバス解析】UART、I2C、SPI、CAN、LIN、【ファンクション・ジェネレータ】なし、【タッチ操作】あり 質量(kg)3.8 プローブch分 PVP2350(HDO1204、1202);PVP3150(HDO1072、1074、1102、1104) チャンネル数アナログ:2、デジタル:なし インターフェースUSB、LAN、HDMI 周波数帯域(MHz)70 画面サイズ10.1インチ サンプルレート最高2Gサンプル/秒 レコード長最大100Mポイント(オプション) グリーン購入法適合
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする