用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。
仕様【最高波形取り込み速度】1500000波形/秒、【シリアルバス解析】UART、I3C、SPI、CAN、LIN、【ファンクション・ジェネレータ】なし、【タッチ操作】あり
質量(kg)3.8
プローブch分 PVP2350(HDO1204、1202);PVP3150(HDO1072、1074、1102、1104)
チャンネル数アナログ:4、デジタル:なし
インターフェースUSB、LAN、HDMI
周波数帯域(MHz)70
画面サイズ10.1インチ
サンプルレート最高2Gサンプル/秒
レコード長最大100Mポイント(オプション)
グリーン購入法適合