MSO8204 デジタル・オシロスコープ MSO8000シリーズ RIGOL(リゴル) 25607647

MSO8204 デジタル・オシロスコープ MSO8000シリーズ RIGOL(リゴル) 25607647
MSO8204 デジタル・オシロスコープ MSO8000シリーズ RIGOL(リゴル) 25607647
MSO8204 デジタル・オシロスコープ MSO8000シリーズ RIGOL(リゴル) 25607647
MSO8204 デジタル・オシロスコープ MSO8000シリーズ RIGOL(リゴル) 25607647

デジタル・オシロスコープ MSO8000シリーズ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可代引不可メーカー直送6日以内出荷とは
内容量1台周波数帯域(GHz)2プローブ500MHz パッシブ・プローブ(4本)1.5GHz パッシブ・プローブ(2本)注文コード25607647品番MSO8204
参考基準価格(税別)¥2,455,000販売価格(税込)¥2,637,800
販売価格(税別)
2,398,000

周波数帯域 : 600MHz, 1GHz, 2GHz (50Ω 入力)
4アナログ・チャンネル、16デジタル・チャンネル(デジタル・プローブはオプション)
垂直軸レンジ : 1mV/div ~ 10V/div (1MΩ)
最高サンプル・レート : アナログ・チャンネル 10Gsa/s
デジタル・チャンネル 1.25Gsa/s
最大レコード長:500Mポイント
多様なシリアル・プロトコル・トリガとデコード(オプション)
リアルタイム・アイ・ダイアグラム&ジッタ解析 (オプション)
41種の波形パラメータ自動測定;フルメモリ・ハードウェア測定
豊富な演算、FFT解析、ピーク・サーチ
波形ヒストグラム解析
2チャンネル 25MHz 信号発生器内蔵(オプション)
インタフェース : USBホスト&デバイス, LAN(LXI), HDMI, TRIG OUT
Webでリモート・コントロール
10.1インチ 1024x600 静電容量式マルチタッ・チディスプレイ
256レベル輝度諧調表示、カラー・グレード

プローブ
500MHz パッシブ・プローブ(4本)
1.5GHz パッシブ・プローブ(2本)
用途高周波信号まで観測できるものが一般的であり、主に波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測など、電気計測の分野で多く用いられています。仕様【最高波形取り込み速度】600000波形/秒、【シリアルバス解析】UART、I2C、SPI、CAN、LIN、FlexRa、I2S、MIL-STD1553 (オプション)、【ファンクション・ジェネレータ】オプション、【タッチ操作】あり質量(kg)4チャンネル数アナログ:4、デジタル:16(オプション)インターフェースUSB、LAN、HDMI画面サイズ10.1インチサンプルレート最高10Gサンプル/秒レコード長最大500Mポイントグリーン購入法適合周波数帯域(GHz)2
注意
※保証期間は3年となります(プローブを除く)、3年以内であれば無償修理となります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オシロスコープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする