COOCASE(クーケース)
トップケース S28/ビーボ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
タイプ
インナーライナー付き
インナーライナー付き
インナーライナー無し
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25607970
品番
CC10001
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
軽量かつコンパクトでありながら、クーケースの基本性能を兼ね備えたコスパ
モデル。ベースプレート付属。
寸法(mm)
298×388×398
質量(kg)
4
色
ブラック(樹脂部)
タイプ
インナーライナー付き
容量(L)
28