曜日別特売
CCX450B アルミトップケース45L COOCASE(クーケース) 25608040

CCX450B アルミトップケース45L COOCASE(クーケース) 25608040
CCX450B アルミトップケース45L COOCASE(クーケース) 25608040

アルミトップケース45L

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード25608040品番CCX450B
参考基準価格(税別)¥45,000販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

洗練されたデザインと高剛性を持ち合わせたアルミケース。
インナーライナーと荷掛けレールが標準装備され、フルフェイスヘルメット1 個とレインウエアやツーリング小物程度なら余裕の収納です。
付属のベースプレートを車両リアキャリアへ取りつければ、車両からのトップケース取り外しが簡単に行えます。

寸法(mm)385×435×400質量(kg)7.5ブラック容量(L)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テールボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする