ライテックス(ムサシ)
ライテックス(ムサシ)の 防犯カメラ
ライテックス(ムサシ)の 防犯カメラ本体
ライテックス(ムサシ)の 防犯用カメラ
乾電池式どこでもセンサーカメラ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25608225
品番
C-BT7000
参考基準価格(税別)
¥15,500
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
乾電池式のセンサーカメラ。電源の無い場所に簡単に取り付けできます。
自由に曲がるどこでもアームで色々な場所に簡単取付け。
アームを外せば強力マグネットで金属面に取付けできます。
センサー自動撮影
用途
動画モード、静止画モードで記録することが可能です。夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。
防雨タイプで屋外でも設置できます。
夜間は自動で赤外線撮影をおこないますので周囲が暗い環境でも鮮明に記録することができます。
質量(g)
260
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
52×122×132
有効画素数
95万画素 HD(1280×720)
記録媒体
録画:8〜128GBまでのSDHCまたはSDXCカード(別売)
モード切替
動画モード/OFF/静止画モード
使用電池
単一アルカリ3本(別売)
撮影範囲
カメラ:水平90°/垂直50°
電池寿命
動画モード:465日(15秒の動画を1日10回撮影した場合)/静止画モード:555日(3枚の静止画を1日10回撮影した場合)
設置場所
屋内 / 屋外用(保護等級 IP44)
撮影枚数
静止画:3枚連写
記録ファイル形式
動画:AVI(音声なし)/静止画:JPG
撮影時間(秒)
動画:1ファイルあたり15〜
取扱説明書:
(3.66MB)
商品説明動画
乾電池式どこでもセンサーカメラ
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった