Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の センサスイッチ
アドバンスシリーズ 壁取付熱線センサ付自動スイッチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25608548
品番
WTA18115BK
参考基準価格(税別)
¥14,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
人の動きを検知して、スイッチを自動でON/OFFできます
スイッチスペース付なので、不要なブランクチップを廃棄する手間を省きます
仕様
SW(2線式・3路配線対応形)
適合
(配線)Φ1.6、Φ2.0単線専用
色
マットブラック
タイプ
屋内・壁取付
使用温度範囲(℃)
-10〜40
消費電力(W)
0.05
定格電圧(V)
100
機能
スイッチスペース付
検知方式
熱戦レベル変化分検知
検知可能速度(m/s)
0.3〜1
負荷容量
1.2A 100V AC
開閉回数(回)
100000
適合ボックス
1コ用スイッチボックス
連続動作時間
(検知後)10秒〜30分可変形
RoHS指令(10物質対応)
対応