アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 プレート形状1連用 ホワイト 注文コード25608575 品番WTA79519W
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
この商品はプレート形状・色9種類から選べます 他の種類を見る
材質カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂 ホワイト 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10〜40 使用場所住宅、事務所 推奨締付トルク(N・m)0.2〜0.4 プレート形状1連用
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする