アドバンスシリーズ 保護カバー付スイッチプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 プレート形状1連・ダブルハンドル上部カバー用 ブラック 注文コード25608584 品番WTA795129B
参考基準価格(税別)¥920 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799
この商品はプレート形状・色9種類から選べます 他の種類を見る
材質カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂 ブラック 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10〜40 使用場所住宅、事務所 推奨締付トルク(N・m)0.2〜0.4 プレート形状1連・ダブルハンドル上部カバー用
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする