Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の コンセントプレート
Panasonic(パナソニック)の コンセント・スイッチ用
アドバンスシリーズ 保護カバー付簡易耐火スイッチプレート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
プレート形状
1連用
色
ホワイト
注文コード
25608670
品番
WTA7351WK
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
この商品は
プレート形状・色
が
9
種類から選べます
他の種類を見る
材質
耐火パネル:亜鉛鋼板、カバー:ポリカーボネート、プレート・プレート枠:ABS樹脂
色
ホワイト
耐熱温度(℃)
70±3/1 時間
使用周囲温度(℃)
-10〜40
使用場所
住宅、事務所
推奨締付トルク(N・m)
0.2〜0.4
プレート形状
1連用
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。