Panasonic(パナソニック)
アドバンスシリーズ 埋込換気扇強弱スイッチセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット
種別
ダブル
注文コード
25608785
品番
WTA525223H
参考基準価格(税別)
¥2,010
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
種別
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
埋込換気扇「強」「弱」表示スイッチセット・2速用・取付枠なし
種別
ダブル
色
マットグレー
定格電圧(V)
300
定格電流(A)
AC15A
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。