アドバンスシリーズ セレクト簡易耐火スイッチプレート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 25608934 品番 WTA8339CS
参考基準価格(税別)¥5,250 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398
材質耐火パネル:亜鉛鋼板、化粧プレート・プレート枠:ABS樹脂 シルバー 耐熱温度(℃)70±3/1 時間 使用周囲温度(℃)-10〜40 使用場所住宅、事務所などの屋内 推奨締付トルク(N・m)0.2〜0.4 プレート形状3連用
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする