Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の プレートスイッチ
アソバンスシリーズ 電子換気扇/照明スイッチ(2箇所操作形)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25609117
品番
WTA54655CS
参考基準価格(税別)
¥8,170
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
仕様
スイッチスペース、一時動作/遅れ停止スイッチ、2箇所操作形
色
シルバー
消費電力(W)
0.1 以下(待機時)
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
AC1.2A
タイマー設定
約10秒〜約30分
適合プレート
アドバンスシリーズセレクトスイッチプレート(シルバー)等
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。