Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の プレートスイッチ
アドバンスシリーズ 埋込電子浴室換気スイッチ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25609126
品番
WTA53915CSK
参考基準価格(税別)
¥7,540
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
仕様
スイッチスペース、12時間タイマ、約10秒〜12時間可変形
色
シルバー
消費電力(W)
1以下(待機時)
定格電圧(V)
100
定格電流(A)
AC 1A
タイマー設定
約10秒〜約12時間
適合プレート
アドバンスシリーズセレクトスイッチプレート(シルバー)等
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。