Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の コンセント/スイッチ/プレート
Panasonic(パナソニック)の 電設用スイッチ
Panasonic(パナソニック)の 調光スイッチ
アドバンスシリーズ LED埋込逆位相調光スイッチC
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25609196
品番
WTA575831CS
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
色
シルバー
消費電力(W)
0.07(消灯時)
使用周囲温度(℃)
-10〜40
使用電圧範囲(V)
AC 90〜110
使用場所
住宅、事務所などの屋内
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。