アドバンスシリーズ 壁熱線センサ自動スイッチ 子器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25609230 品番WTA19119CS
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498
シルバー タイプ壁取付 電源電圧(V)DC 12 使用周囲温度(℃)-10〜40 検知方式熱線レベル変化分検知 検知可能速度(m/s)0.3〜1 使用場所住宅、事務所などの屋内 連続動作時間(検知後)10秒〜30分可変形 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※屋外での使用や過酷な取扱いを受ける作業所、水気のある浴室などでは使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電設用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする