サスピカット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(5L) 注文コード 25609939 品番 W-01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

ステンレススケールや溶接焼けを強力な溶解力で除去します。

使用方法
ワーク表面の油分、ホコリ等を除去した後、原液にワークを浸漬、または原液にワークを刷毛塗りします。
スケールが除去されたら、ワーク表面を十分に水洗いして下さい。
用途ステンレス材料、製品のスケール除去 成分リン酸、塩化物、界面活性剤、水 pH1以下(原液)(20℃) 液性酸性 外観淡紫色透明液体 動粘度(mm2/s)2.4(原液)(15℃時) 比重(at15℃)1.21(原液) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※浸漬処理をする際は、硬質なプラスチック容器をご使用下さい。金属の容器を避けて下さい。
※長時間の使用は母材を侵す恐れがあります。予め端材等で試験を行い、適正処理時間をご評価の上ご使用下さい。
※直射日光を避け、換気の良い冷暗所に保管して下さい。
※乳幼児の手の届くところに置かないで下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする