電子黒板・タッチパネル「レグザキャンバス」

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25609966 品番TD-E656TS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
付属品スタイラスペン×2本、電源コード、リモコン、リモコン電池(単4×2本)、取扱ガイド、製品保証書、壁取付金具 質量(kg)33 タイプノングレア 方式タッチセンサー:赤外線スキャン方式 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)1488×889×95 機能ペンアプリ:ホワイトボードペン機能/描画書き込みペン機能、ブラウザ、オフィス互換、スクリーンシェア、PDFの閲覧、タブレットPCモード、タッチモニターモード、スクリーンミラーリング、簡易タイマー、マルチメディア再生 画面表示寸法(mm)1428×804 入力端子HDMI®入力×2、DP入力×1、USB2.0×1、USB3.0×2、USB3.1(Type-C)×1、USB2.0(タッチ入力用)×1 VESAマウント(mm)VESA4点留め(ピッチ600(H)×400(V)) スピーカー15W+15W内蔵(30W) 画面サイズ65V型 出力端子DIGITAL VIDEO OUT×1、DIGITAL AUDIO OUT×1、HEAD PHONE×1 RoHS指令(10物質対応)対応 入出力端子LAN×1 輝度(cd/m2)(標準)450

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25609966 TD-E656TS 70388257 TD-E657TS 電子黒板 レグザキャンパス REGZA 電子黒板 レグザキャンパス REGZA 1台 650,000 税込715,000 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テレビ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする