タックロールシート

(3件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25619214 品番09-11-0167
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

シートベースから製作したSP武川社オリジナル製品で、全体をコンパクトにまとめ、ノーマルはもちろん、様々なカスタムスタイルにコーディネートできるデザインです。
シートベースは樹脂製とすることで軽量化を実現。シート表皮には滑りにくい生地を採用し、ホールド感を高めます。
シートスポンジにはSP武川社オリジナルスーパーウレタンスポンジを採用し、ロースタイルシートでもクッション性を十分に確保しており、快適なライディングをお楽しみ頂けます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25619284
2023-08-22
用途:
純正タイプシートから交換
その他業種

そのまま装着するとかなり前傾姿勢になりますが、付属のカラー使って水平にでき、丁度良いポジションになりました。
シートの座り心地は、またがったときは硬めに感じました。しかし、1時間ほど市街地を走ったところ、それほどお尻は痛くならなかったので、自分には合っているとおもいます。
長距離を走ることはほぼないのでツーリングに向いているかは分かりません。

対象商品:
25619205
2021-09-30
用途:
5Lモンキーに取付
その他業種

このシートが今まで使用したシートで一番自分に合っていました。
コンビニへチョイ乗りに、日帰りツーリングにも快適です。
他社のものもいろいろ試しましたが、
固めが多く数時間乗るとお尻が痛くなっていました。
モノタロウの10%引きで助かりました。

対象商品:
25619205
2022-12-09
用途:
バイク
自動車・二輪車・自転車関連業

形状が悪い、商品画像は良いが実物は最悪です。すごく後悔。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイクカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする