DOP-788(PK) COB LEDキーライト(小) ELPA 25619923 DOP-788(PK) COB LEDキーライト(小) ELPA 25619923 DOP-788(PK) COB LEDキーライト(小) ELPA 25619923 DOP-788(PK) COB LEDキーライト(小) ELPA 25619923

COB LEDキーライト(小)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25619923 品番 DOP-788(PK)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥803
販売価格(税別)
730

光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。

明るさ(Lm)HI22lm(照度約36lx)/LOW14lm(照度約23lx) 使用電池コイン形リチウム電池CR2032×2個(テスト用付属) ピンク 付属品カラビナ 質量(g)約22(電池除く、カラビナ含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)34×73×23(カラビナ除く、最大値) 光源白色COB LED×1灯 連続点灯時間HI:約6時間、LOW:約19時間、点滅:約10時間 電球の種類LED
注意
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
※付属の電池はテスト用です。動作期間を保証するものではありませんので早めに新しい電池と交換してください。
※照度は距離50cm・中心点照度・電池初期時

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25619939
2018-11-24
用途:
キーホルダーに

車のキーホルダーに付けてみましたが意外とかさばります。
明るさについては申し分ないですが、思ったほど広範囲は照らしません。
マグネットが付いているのでちょっとした暗所作業灯としてであれば使えそうです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする