DOP-789(G) COB LEDライト ELPA 25619948 DOP-789(G) COB LEDライト ELPA 25619948 DOP-789(G) COB LEDライト ELPA 25619948 DOP-789(G) COB LEDライト ELPA 25619948

COB LEDライト

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25619948 品番 DOP-789(G)
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥879
販売価格(税別)
799

光の【HI・LOW・点滅】を使い分けできる点灯パターン切替モード搭載
光が均一で見やすいCOB LED搭載 ※COB LEDとは、影が多重に重ならない特長がある事から、主に照明器具に用いられるLEDです。

明るさ(Lm)HI60lm(照度約100lx)/LOW15lm(照度約25lx) 使用電池単四形乾電池×3本(別売) グリーン 付属品カラビナ 質量(g)約38(電池除く、カラビナ含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×83×28(カラビナ除く、最大値) 光源白色COBLED×1灯 連続点灯時間HI:約14時間、LOW:約50時間、点滅:約25時間、SOS点滅:約30時間(アルカリ乾電池使用時) 電球の種類LED
注意
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。
※照度は距離50cm・中心点照度・電池初期時

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25619948
2021-09-29
用途:
狭所作業時
サービス業

両手を使って作業したい時に使っています。
吊り下げ、マグネット両対応なので応用範囲が広いです。
明るく面で照らしてくれるので大変便利です。

対象商品:
25619957
2020-02-09
用途:
洗面台で部分スポット用に。

大きさや明るさは申し分ないです。
あとは毎日使う予定なので、スイッチの強度のみが心配です。
ただやはり単4の充電池が使えるのは魅力的です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする