LED 人感センサーライト コンセント式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25620009 品番 ESL-ST1202AC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
お好みに合わせて点灯時間を約5秒〜10分の間で設定可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
ダブルセンサー
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)

付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット 質量(g)約770(電源コード含む) 使用温度範囲(℃)‐20〜40 電源電圧AC100V50/60Hz 消費電力約21W(待機時約0.2W) 全光束(Lm)2200 電源コード(m)約3.0 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED センサー感知方式赤外線受動式 設置方式ネジ止め、クランプ、ステンレスバンド 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約5秒〜約10分間 点灯開始照度(Lux)約4(夜)〜(昼) 使用場所屋外 電球の種類LED
注意
※おおよその設定ですので細かい設定はできません
※LEDの交換はできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:115
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:172

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25619993
2025-05-26
用途:
玄関の照明
その他業種

作動動作、安定してる。
作りしかりしています。
明るさ、十分です。

対象商品:
25620009
2023-02-28
用途:
改装コンビニの防犯灯に使用
建設業・工事業

コンパクトで非常に明るく今は駐車場照明も兼ねて使用し満足しています。
ただ初期設定が夕方だったのですが修整後バッチリです。
常時点灯、センサー点灯簡単に切り替えられて良く出来ていて言い製品です。

対象商品:
25619993
2021-11-10
用途:
来客認知、防犯用
雲晴寺 様 (サービス業)

取り付けが簡単で、素人でも出来ました。ワイアレスチャイム受信機/送信機も付けることが出来ました。満足です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする