LEDセンサーライト ソーラー式 白色LED 防水 屋外 センサーライト 防犯 セキュリティ

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25620063 品番 ESL-313SL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,298
販売価格(税別)
8,453

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
ソーラー発電式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)

電球の種類LED 付属品取付ネジ×4本、コンクリート用スリーブ×4本、マスキングカバー×1個、クランプ×2セット、拡散パネル×3個、ニッケル水素充電池×1個 質量(g)約390g(充電池除く)、約270(ソーラーパネル) 種類シリコン多結晶 使用温度範囲(℃)‐20〜40 出力8V、150mA 電源ニッケル水素充電池、4.8V、1800mAh コード長さ(m)5 全光束(Lm)1000 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED 3灯 センサー感知方式赤外線受動式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)〜(昼) 使用場所屋外 灯数3灯
注意
※LEDの交換はできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:117
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:175

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25620045
2025-05-28
用途:
夜間防犯に

ライトと充電パネルが別体で取り付けの自由度が高い パネル大きさに比例してあかるさが強く 点灯状態の調整等出来て便利です

1人が参考にしています
対象商品:
25620045
2024-12-11
用途:
玄関先の夜間照明
株式会社ワイエス 様 (製造業)

2機購入してエントランスの東側と南側の2カ所に設置し、人が近づいたときの夜間照明として使用していたところの、南側の1機は問題なく使用できていたが、東側の1機が半年くらいで全く機能しなくなってしまった。機能しなくなった方を外して確認したところLED内部に雨水が溜まっており、入力端子部からも水が流れ出てきた。ソーラーパネルからは3v程度の出力があったので、LED側に問題が発生したと思われる。

2人が参考にしています
2024-12-11
用途:
マンションの駐車場の防犯照明用として
有限会社ネップ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

設置は既設ポールに挟み込むようにセッティングしましたが、強い風にあおられたりしてずれて来るように思われます。できれば丸いポールに設置してずれ止め用に一工夫ほしいかなと思います。

対象商品:
25620063
2024-11-21
用途:
防犯
サービス業

かなりの明るさに満足しています。
追加購入を検討しています

1人が参考にしています
対象商品:
25620063
2023-11-13
用途:
駐輪場の照明
製造業

駐輪場の照明として使っていますが、とても明るくて助かっています。

対象商品:
25620054
2023-11-30
用途:
庭、物置

薄暗い庭に設置しました。明るくてとても良いと思います。
電源が無い所なのでソーラー式は助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
25620045
2023-09-14
用途:
階段の足元の照明
製造業

取り付け後問題なく作動しています。
冬時間になると暗くなるので階段を踏み外すのを防げそうです

対象商品:
25620063
2020-11-03
用途:
夜間早朝の洗濯干し場に

非常に明るく充電いらずで助かってます。風で洗濯物が揺れると感知して点灯しています。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする