ESL-N112DC LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水  屋外用 電池式 自動点灯 お手軽サイズ 入門モデル ELPA 25620088 ESL-N112DC LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水  屋外用 電池式 自動点灯 お手軽サイズ 入門モデル ELPA 25620088 ESL-N112DC LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水  屋外用 電池式 自動点灯 お手軽サイズ 入門モデル ELPA 25620088

LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯 お手軽サイズ 入門モデル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25620088 品番 ESL-N112DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398

暗闇でセンサーが人や車の動きを検知して自動点灯
軒下などの屋外に設置できる防雨仕様(IP44 防沫形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光

電球の種類LED 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個 質量(g)約180(電池除く) 使用温度範囲(℃)‐20〜40 電源単二形アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)340 保護等級IP44(防沫形) 光源白色LED 使用電池単2形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 電池寿命約8ヶ月(1日10回点灯時) 設置方式ネジ取付式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒(固定) 点灯開始照度(Lux)約4 灯数2灯
注意
※LEDの交換はできません
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:118
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:176

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25620088
2020-09-17
用途:
階段の非常灯扱い
株式会社土肥富 様

コンパクトな本体であるがライト照射部が広域にわたり問題なし

4人が参考にしています
対象商品:
25620079
2020-03-16
用途:
夜間のドアの開錠
その他業種

気温が低くても正常に作動します。取り付け簡単。ほどよい明るさで、お値段もお手頃だと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする