LED 人感センサーライト 白色LED 防犯 セキュリティ 防水 屋外用 電池式 自動点灯

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 25620115 品番 ESL-313DC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,954
販売価格(税別)
5,413

センサーが人や車の動きを検知して自動点灯
屋外に設置できる防水仕様(IP45 防噴流形)
乾電池式なのでコンセントがない場所に設置でき、電気代もかかりません
センサーが検知し点灯を開始する周囲の明るさを調整可能
5秒点灯・10秒点灯・10秒点滅の点灯モードからお好みで選択可能
LEDなので省エネなのに明るい
低赤外線・低UVで発熱が少なく虫も集まりにくい光
フラッシュ機能
赤色LEDが点滅
ワイヤレスチャイム増設可能(別売)

電球の種類LED 付属品取付ネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2本、マスキングカバー×1個、クランプ×1セット、拡散パネル×3個 質量(g)約410(電池除く) 使用温度範囲(℃)‐20〜40 電源単一形アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)900 保護等級IP45(防噴流形) 光源白色LED 3灯 使用電池単1形乾電池×3本(別売) センサー感知方式赤外線 電池寿命約4.5ヶ月(1日10回10秒点灯時) 設置方式ネジ取付式、クランプ式 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間5秒点灯、10秒点灯、10秒点滅 点灯開始照度(Lux)約4(夜)〜(昼) 灯数3灯
注意
※LEDの交換はできません
※電池の性能、使用条件により電池寿命は短くなる場合があります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:118
RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:176
RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25620106
2025-11-23
用途:
暗い外階段の照明に。

取り付けも設定も簡単。しっかり明るいのが何より買って良かった点です。センサーの感応範囲も広いです。
また追加で買う予定です。

2025-07-01
用途:
お客様先の玄関
おうちの御用聞き 家工房 糸島・野方店 様 (サービス業)

小さいけど、光は十分すぎる位で、取付も簡単でした。

対象商品:
25620106
2024-12-16
用途:
防犯のため地上3mほどの壁につけました
すがはら鍼灸院 様 (サービス業)

地上から3m以上の高さの外壁に設置。かなり距離があるので人を感知できるのか不安でしたが、9割方感知しています。二灯にしたので明るさも十分です。三灯なら強烈に明るいと思われます。

1人が参考にしています
対象商品:
25620106
2024-01-04
用途:
日常の生活での使用
サービス業

勝手口に使用しています。電池式なので、どこにでも取り付けが出来て、明るさも十分です。

対象商品:
25620097
2023-09-26
用途:
仮設事務所の外部入り口
建設業・工事業

思った以上に明るかった。仮設プレハブの通路、階段程度なら1灯で十分明るい。
電池式なので配線もなく設置が楽。取り付けも角状部材に挟み込むだけでOK。反応感度もよい。
あとは電池がどれくらい持つか。

対象商品:
25620106
2023-10-29
用途:
駐車場
その他業種

急に明るくなる!
初めはビックリしました!
今は大丈夫、購入し正解です。

対象商品:
25620106
2023-02-22
用途:
戸建て住宅の庭先とガレージの保安のため
その他業種

2灯式を購入し使用していますが、夕方暗くなるにつれ、確実に人感センサーが反応します。また、その後、5秒間(私が調整)点燈後自動消灯します。当たり前に思えますが、精巧に作られているように思い満足です。

1人が参考にしています
対象商品:
25620097
2022-11-20
用途:
屋外用の照明
株式会社 MIテック 様

コストの割には、性能が十分でした。追加で注文予定。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「センサーライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする