付属品TV取付ネジ、組立工具
材質スチール
質量(kg)24、STB収納スペース:5
色ホワイト
取付縦横設置可能
高さ(mm)画面中心高:1150〜1350
耐荷重(kg)45
サイズ(inch)43〜65
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)STB収納スペース:200×200×65
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)600×1350×420
取付ピッチ(mm)VESA:W200〜500×H200〜400
アンカー穴(mm)13×4本
高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整
アンカーピッチ(mm)W500×D320