保温チューブ ワンタッチテープ付き

(5件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(5本) 注文コード 25621026 品番 25
販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

配管の保温に適したカバー材です。
吸湿性がほぼなく、安定した保温効果を得ることができます。
ワンタッチテープ付きのため、施工性に優れます。

用途配管の保温 材質断熱部/ポリエチレンフォーム、表皮部/ポリエチレン樹脂、セパレート部/ポリエチレンフィルム 厚さ(mm)10 タイプワンタッチテープ付きタイプ 長さ(m)2 内径(Φmm)32 使用温度(℃)断続:70、継続:60 引張強度(N/cm2)14以上 熱伝導率(W/mk)0.043以下(平均23℃以下) 適合管塩ビ管:VP25 圧縮率(%)厚さ:7以下(70℃±5℃) 吸水量(g/100cm2)2.0以下
注意
※用途以外に使用しないでください。
※屋外で長期間、日光や空気に晒されていると劣化が促進されます。
※長期間のご利用の場合は定期的に状態の確認をお願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-19
用途:
屋外配管の保温

価格の割に大変しっかりした品物で粘着テープ部もセパレーターも、しっかり
しているので作業し易かった。
商品の配送も翌日、午前中早めに届いたので午前中には作業が終わって、
良かったです。
保温材もしっかりしていて安心でした。

対象商品:
25621044
2026-02-01
用途:
劣化した保温チューブの交換

ワンタッチテープ付きだと本当に時間短縮になり助かります。

2025-12-29
用途:
防寒に使っています
教育・研究機関

正しい使用法かどうかはわかりませんが,塩ビ管の凍結防止に使っています.効果ありです.テープは剥がしにくいです.

2025-07-21
用途:
エアコン冷媒管の結露防止に使用
建設業・工事業

エアコン冷媒管の結露防止に使用しました。想像していた商品より質感がよく
ワンタッチテープがとてもしっかりしていました。

2025-05-14
用途:
配管の被覆
卸売・小売業

配管の被覆で使いました。きれいに仕上がりましたが、接着テープの粘度がそこまで高くないように思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする