Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 暖房用品
Panasonic(パナソニック)の 防寒用品
Panasonic(パナソニック)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
電気カーペット(ヒーター本体タイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
25621059
品番
DC-3NK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥20,790
販売価格(税別)
¥
18,900
バスケットに入れる
なめらかな感触と、格調高い伝統柄。省エネモード(室温センサー)&2面3通り切り替えで節電。
定格電力(W)
710
コード長さ(cm)
150
温度(℃)
高:45、中:37
寸法(cm)
241×190×0.6
質量(kg)
約4.6
タイプ
3畳用
スイッチ
コーナーコントローラー(外付けタイプ)
温度制御
ニッケルサーミスタ
材質(表面)
フェルト(ポリエステル)
1時間当たりの電気代(強/弱)(円)
約12.7/約9.0