※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2重管温度計L型(0〜+50℃)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード25621078 品番TA408KB-25B
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ユニオンスリープタイプでネジ部が自在に動き、表示部の位置決めが安易にできます。

用途冷却配管、ボイラー配管の温度管理用 長さ(mm)感知部:25 温度範囲(℃)0〜+50 取付ネジ径R1/2 メッキ表面クロムメッキ仕上げ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空調配管用計測器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする