かけしき毛布

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 材質表側:ポリエステル65%・アクリル35%、裏側:ポリエステル65%・アクリル35% 注文コード25621086 品番DB-R31M-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質など6種類から選べます 他の種類を見る

室温センサー搭載により快適な温度に自動調節

定格消費電力(W)75 コード長さ(m)本体側:0.97、電源側:1.91 温度(℃)【 50Hz】「強」51・「3」37、【60Hz】「強」51・「3」37 材質表側:ポリエステル65%・アクリル35%、裏側:ポリエステル65%・アクリル35% 質量(kg)本体:約1.1、コントローラー:約0.3 ベージュ スイッチコントローラースイッチ 寸法(cm)約188×137 温度制御ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター 1時間当たりの電気代(強/弱)(円)【 50Hz】約1.5/約0.9、【60Hz】約1.5/約0.9

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防寒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする