Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 暖房用品
Panasonic(パナソニック)の 防寒用品
Panasonic(パナソニック)の ひざ掛け・足温器・ホットカーペット
ホットパネル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25621138
品番
DC-PK4-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,590
販売価格(税別)
¥
16,900
バスケットに入れる
定格消費電力(W)
280
コード長さ(m)
1.5
温度(℃)
50
質量(kg)
2
色
ブラウン
スイッチ
電源スイッチ・温度調節ツマミ (入・切)・(1〜5)
寸法(cm)
約58×176×0.6
温度制御
ニッケルサーミスタ、一線式ヒーター
温度調節範囲(℃)
1・2・3・4・5
タイマー
8時間後切
1時間当たりの電気代(強/弱)(円)
約5.4