MCO
MCOの LAN製品
MCOの LAN中継アダプタ
カテ7対応LAN中継アダプタ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
25621385
品番
CAR-877
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
LANケーブルをつなげて延長する
カテゴリー7対応
コンパクト設計
10ギガビット対応
STP・UTP両対応
RoHS2.0対応
色
ホワイト
質量(g)
約14
規格
カテゴリー7準拠
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
W19×20×34
コネクタ
RJ45、8極8芯、ストレート全結線、STP
RoHS指令(10物質対応)
対応
総延長距離(m)
2本合計50mまで※規格対応ケーブルに限る