アルファ
エントランスハンドルロック
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
シリンダー
ディンプルシリンダー
ディンプルシリンダー
ピンシリンダー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
25622128
品番
FB3690FL-60-BK
参考基準価格(税別)
¥34,000
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
シンプルなデザインのサムラッチハンドル錠です。
色
黒
仕上
塗装
キー数
5
シリンダー
ディンプルシリンダー
適合扉厚(mm)
35~45
バックセット(mm)
60