用途診察室などで医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化に
仕様(吹出気流)前面上部(吸込気流)前面下部
質量(kg)約40
タイプクリーン仕様
消費電力(W)約90 / 約25 / 約17 / 約11 / 約7
電源AC100V 1Φ 50/60Hz
構造鋼板製焼付塗装仕上
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×355×1450
処理風量(m3/min)約12.5 / 約6.5 / 約5.0 / 約4.0 / 約3.0
風速(m/s)約0.50 / 約0.26 / 約0.20 / 約0.16 / 約0.12
風量調整大風量 / 強 / ・ / 弱 / 静音
騒音レベル(dB(A))約58 / 約45 / 約43 / 約40 / 約36
集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上
定格電力(VA)約145