ACP-898CH クリーンパーティション 日本エアーテック 25622259 ACP-898CH クリーンパーティション 日本エアーテック 25622259

クリーンパーティション

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可 地域運賃車上渡し 30日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 処理風量(m3/min)約11.5 / 約6.5 / 約5.0 / 約4.0 / 約3.0 仕様(吹出気流)背面下部(吸込気流)前面上部 注文コード25622259 品番ACP-898CH
参考基準価格(税別)¥280,000 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800
この商品は処理風量・仕様など4種類から選べます 他の種類を見る

クリーンパーティションは診察室などに設置され、医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化が行える製品です。
クリーンパーティションを向い合せに設置し、吹出し方向の異なるタイプを組み合わせることで、一方向に空気の流れを作ります。
クリーン仕様(清浄空気吹き出し型)と汚染除去仕様(吸引集塵型)があります。
DCブラシレスモーターを用いており、省電力です。
5段階に風量調整ができます。

用途診察室などで医療従事者の保護と室内汚染空気の清浄化に 仕様(吹出気流)背面下部(吸込気流)前面上部 質量(kg)約43 タイプ汚染除去仕様 消費電力(W)約90 / 約25 / 約17 / 約11 / 約7 電源AC100V 1Φ 50/60Hz 構造鋼板製焼付塗装仕上 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)890×355×1450 処理風量(m3/min)約11.5 / 約6.5 / 約5.0 / 約4.0 / 約3.0 集塵要素メインフィルター…HEPAフィルター、プレフィルター…サランネット加工品 風量調整大風量 / 強 / ・ / 弱 / 静音 騒音レベル(dB(A))約58 / 約45 / 約43 / 約40 / 約36 集塵効率(%)0.3μm粒子にて99.99%以上 定格電力(VA)約145 吹出風速(m/s)約0.46 / 約0.26 / 約0.20 / 約0.16 / 約0.12
注意
※代表画像を使用しております。
※吹出風速は吸込風量より算出しております。
※騒音値は吹出側 1m、床上 1m の位置で無響室にて測定しております。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする