マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(充電工具)
マキタの 充電式ハンマードリル
18ミリ充電式ハンマドリル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25622408
品番
HR183DZK
参考基準価格(税別)
¥40,400
販売価格(税込)
¥34,078
販売価格(税別)
¥
30,980
バスケットに入れる
付属品
ケース付き
打撃数(min
-1
[回/分])
0〜5000
穴あけ能力(mm) 鉄工
13
穴あけ能力(mm) 木工
24
穴あけ能力(mm) コンクリート
18
バッテリー電圧(V)
直流18
回転数(min
-1
[回/分])
0〜1100
注意
※本体のみ バッテリ・充電器/集じんシステム別売り