SK(新潟精機)
SK(新潟精機)の ノギス・マイクロメータ・ダイヤルゲージ
SK(新潟精機)の ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ
SK(新潟精機)の ノギス
デジタルポイントノギス
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
測定範囲(mm)
0-150
注文コード
25622416
品番
GDCS-150P
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
測定範囲・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ジョウ先端が鋭角なため、メッシュの線径、細溝の測定に大変便利です。
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
ホールド機能付です。
オートオフ機能付(20分)です。
測定範囲(mm)
0-150
最小読取値(mm)
0.01
用途
外側、内側、段差、深さ測定に
電源
CR2032(テスト用付属)
器差(mm)
±0.03
デプスバー
有
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※器差は、量子化誤差(±1カウント)含みません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。