18ミリ充電式ハンマドリル(集じんシステム付き)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25622417 品番HR183DZKV
参考基準価格(税別)¥49,300 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
付属品集じんシステムDX16、サイドグリップ、ストッパポール セット内容本体のみ※バッテリ・充電器別売 質量(kg)2.2※BL1860B装着時、サイドグリップ非装着時。 電圧(V)直流18 打撃数(min-1[回/分])0〜5000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)288×86×215 モーターハイパワーブラシレスモータ 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工24 穴あけ能力(mm) コンクリート18 機能作業切替:木/鉄 穴あけ可能(要別売品)、AVT 防振構造、防じん・防水:APT、集じん機能、LEDライト バッテリーリチウムイオンバッテリー(別売) シャンク形状SDSプラスシャンク 回転数(min-1[回/分])0〜1100 適合バッテリーBL1860B 振動3軸合成値(m/s2)7.5(ハンマドリル) 商品タイプ本体のみ 1充電当たりの作業量コンクリート穴あけ:3.4mm 約200本 (深さ60mm)、6.0mm 約135本 (深さ60mm)※数値は参考値です。バッテリの充電状態や作業条件によって異なります。
注意
※本体のみ バッテリ・充電器別売り

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25622417
2024-08-26
用途:
コンクリート壁に 木下地
栄侍創建 様 (建設業・工事業)

今までは 集塵機を使いながら 穴を開けていたが なんと マキタさん やりますね
集塵してるし 見かけ倒しと思っていたが
いやいや 粉 出ないですよ 内装で 重宝してますm(_ _)m

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする