充電式ラチェットレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25622478 品番 WR180DZ
参考基準価格(税別)¥26,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
付属品ソケットアダプタ9.5 仕様LEDライト付 ■防滴・防じん「アプト」■無段変速■ブレーキ付■トリガロックレバー付 長さ(mm)369 幅(mm)79 質量(kg)1.2 高さ(mm)69 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0〜800 最大トルク(N・m)47.5 締付け能力(高力ボルト)M5〜M8 最大締付トルク(N・m)47.5 能力(mm) 普通ボルトM5〜M12 差込角(sq.)9.5 適合バッテリーリチウムイオンバッテリ18V BL1820B(2.0Ah)、BL1860B(6.0Ah)※バッテリーは別売りです 振動3軸合成値(m/s2)2.5 商品タイプ本体のみ 1充電当たりの作業量高力ボルト M10 BL1820B:約1,000本 BL1860B:約3,000本
注意
※本体のみ バッテリ・充電器別売り

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする