マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 締付/穴あけ(充電工具)
マキタの 充電式ラチェットレンチ
充電式ラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25622487
品番
WR101DZ
参考基準価格(税別)
¥25,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
付属品
ソケットアダプタ9.5
電圧(V)
10.8
回転数(min
-1
[r.p.m])
0〜800
最大締付トルク(N・m)
47.5
適合バッテリー
リチウムイオンバッテリ10.8V(スライド式) BL1020B(2.0Ah)、BL1040B(6.0Ah)※バッテリーは別売りです
商品タイプ
本体のみ
注意
※本体のみ バッテリ・充電器別売り