マキタ
マキタの 刈払機
マキタの 充電式刈払機・草刈機
充電式草刈機
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
25622575
品番
MUR015GRM
参考基準価格(税別)
¥89,800
販売価格(税込)
¥73,678
販売価格(税別)
¥
66,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.4(バッテリ装着時)
刃径(Φmm)
230
バッテリー容量(Ah)
4
バッテリー電圧(V)
直流36(40Vmax)
ハンドル形状
Uハンドル
回転数(min
-1
[回/分])
高速:6500、中速:5300、低速:3500
注意
※バッテリBL4040、急速充電器DC40RA付き