充電式草刈機

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 25622609 品番 MUR018GRM
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は69,980円となります。
参考基準価格(税別)¥89,800 販売価格(税込) ¥73,678
販売価格(税別)
66,980
質量(kg)3.8(バッテリ装着時) 刃径(Φmm)230 バッテリー容量(Ah)4 バッテリー電圧(V)直流36(40Vmax) ハンドル形状2グリップ 回転数(min-1[回/分])高速:6500、中速:5300、低速:3500
注意
※バッテリBL4040、急速充電器DC40RA付き

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25622584
2023-07-08
用途:
畦畔の草刈り
農・林・水産業

エンジンに比べると、モーター音は、とても静か。
重量配分よく、取り回しは楽。
草刈部の振動は、思ったよりはある。手はしびれない。
草はからみつくことあり。苦にはならない。

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする