マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 充電式クリーナー
充電式クリーナ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25622670
品番
CL286FDRFW
参考基準価格(税別)
¥51,700
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
付属品
バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
色
ホワイト
電圧(V)
直流18
吸込仕事率(W)
100
バッテリー容量(Ah)
3.0
集塵方式
サイクロン一体型
充電時間(分)
実用17、フル22
集じん量(L)
0.25
商品タイプ
本体+バッテリ
注意
※バッテリBL1830B、急速充電器DC18RF付き
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです