充電式クリーナ(オリーブ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25622679 品番CL286FDRFO
参考基準価格(税別)¥51,700 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX セット内容本体、バッテリー BL1830×1本、充電器 DC18RF 長さ(mm)1066 幅(mm)113 質量(kg)1.7(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) オリーブ 高さ(mm)153 電圧(V)直流18 吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15 集塵容量(L)0.25 使用電池リチウムイオンバッテリ バッテリー容量(Ah)3.0 集塵方式サイクロン一体型 充電時間(分)実用17、フル22 使用可能時間(分間)パワフル:約8/強:約15/標準:約21/エコ:約38 適合バッテリーBL1830 集じん量(L)0.25 商品タイプ本体+バッテリー
注意
※バッテリBL1830B、急速充電器DC18RF付き
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする