充電式クリーナ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25622688 品番CL286FDZW
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月23日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥24,000 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX ホワイト 電圧(V)直流18 吸込仕事率(W)100 集塵方式サイクロン一体型 適合バッテリーBL1830(18V 3.0Ah) 集じん量(L)0.25 商品タイプ本体のみ
注意
※本体のみ バッテリ・充電器別売り
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
25622688 CL286FDZW 25622697 CL286FDZO 充電式クリーナ(オリーブ) マキタ 充電式クリーナ(オリーブ) マキタ 1台 18,980 税込20,878 3:代替誘導商品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-22
用途:
事務所内の床掃除
製造業

二つのフィルターに、両方とも微小粉末が詰まります。
持った感じが重い。

対象商品:
25622688
2024-06-21
用途:
作業現場の清掃
教育・研究機関

工具類と同じバッテリーが使えて、音が静かなのがいいです。吸引力は充分です。

2人が参考にしています
対象商品:
25622688
2023-10-08
用途:
店内掃除
サービス業

吸引した塵の量が見えるので便利。複数の従業員が使うので塵の量が外から見えることが大切。そうでないと自ら塵の量を確認して捨てる人が少ないので。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする