マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 充電式クリーナー
充電式クリーナ(オリーブ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25622697
品番
CL286FDZO
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
付属品
ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
色
オリーブ
電圧(V)
直流18
吸込仕事率(W)
100
集塵方式
サイクロン一体型
適合バッテリー
BL1830(18V 3.0Ah)
集じん量(L)
0.25
商品タイプ
本体のみ
注意
※本体のみ バッテリ・充電器別売り
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです