マキタ
マキタの 充電工具 本体
マキタの 充電式クリーナー
充電式クリーナ(オリーブ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
25622740
品番
CL284FDZO
参考基準価格(税別)
¥20,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
付属品
ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEX
色
オリーブ
電圧(V)
直流18
吸込仕事率(W)
125
集塵方式
カプセル式
適合バッテリー
BL1830(18V 3.0Ah)
集じん量(L)
0.73
商品タイプ
本体のみ
注意
※本体のみ バッテリ・充電器別売り