付属品バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高性能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚)
長さ(mm)1066
幅(mm)113
質量(kg)1.6(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)
色ホワイト
高さ(mm)153
電圧(V)直流18
吸込仕事率(W)パワフル:125、強;70、標準:45、エコ:20
集塵容量(L)0.5
連続使用時間(分)7(実用充電)、22(フル充電)
使用電池リチウムイオンバッテリ
バッテリー容量(Ah)3.0
集塵方式紙パック式
充電時間(分)実用17、フル22
適合バッテリーBL1830
集じん量(L)0.5
商品タイプ本体+バッテリー