充電式クリーナ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード25622767 品番CL285FDZW
参考基準価格(税別)¥21,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高性能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚) セット内容本体のみ 長さ(mm)1066 幅(mm)113 質量(kg)1.6(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く) ホワイト 高さ(mm)153 電圧(V)直流18 吸込仕事率(W)パワフル:125、強;70、標準:45、エコ:20 集塵容量(L)0.5 集塵方式紙パック式 適合バッテリーBL1830 集じん量(L)0.5 商品タイプ本体のみ
注意
※本体のみ バッテリ・充電器別売り
※寸法はノズル・パイプ装着時のものです

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
25622767
2026-02-16
用途:
室内の清掃や作業場の清掃
成均ファーム 様 (農・林・水産業)

吸引力があり満足ですか、手元にバッテリーを付けると重さを感じる。

2025-02-06
用途:
オフィス清掃
製造業

従来品が廃盤になり購入しましたが、長くなったため使いずらいという清掃員もいます。その他はかわりなく使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする